内容量1袋(3個)
仕様メモリサイズ = 128Mbitインターフェースタイプ = クワッドSPIパッケージタイプ = SOICピン数 = 8構成 = 16M x 8 bit実装タイプ = 表面実装セルタイプ = NOR動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 V長さ = 5.28mm高さ = 1.9mm幅 = 5.28mm寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mm動作温度 Min = -40 ℃
注文コード49890576
品番S25FL128LAGNFV010