Cypress Semiconductor 256Mbit フラッシュメモリ クワッドSPI NOR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(338個) 注文コード 49890926 品番 S25FL256LAGNFM010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様
メモリサイズ = 256Mbit
インターフェースタイプ = クワッドSPI
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
構成 = 32M x 8 bit
実装タイプ = 表面実装
セルタイプ = NOR
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
長さ = 5.28mm
高さ = 1.9mm
幅 = 5.28mm
寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする