Cypress Semiconductor 64Mbit フラッシュメモリ クワッドSPI NOR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(280個) 注文コード49891416 品番S25FL064LABMFV010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 64Mbit
インターフェースタイプ = クワッドSPI
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
構成 = 8M x 8 bit
実装タイプ = 表面実装
セルタイプ = NOR
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
長さ = 5.28mm
高さ = 1.9mm
幅 = 5.28mm
寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mm
動作温度 Max = +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする