FRAMメモリ Cypress Semiconductor

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビットインターフェースタイプ = SPIデータバス幅 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 8寸法 = 4 x 4.5 x 0.7mm長さ = 4mm幅 = 4.5mm高さ = 0.7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ 注文コード49892238 品番FM25V02A-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 K x 8ビット
インターフェースタイプ = SPI
データバス幅 = 8bit
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 8
寸法 = 4 x 4.5 x 0.7mm
長さ = 4mm
幅 = 4.5mm
高さ = 0.7mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49892204
2023-04-22
用途:
ゲームボーイソフトのセーブデータ保存用
教育・研究機関

製造日時は2022年と新しいので、安心しました。
前の購入したFM18W08と違い、FM1808Bは4.5-5.5Vのみで、GB/GBC専用です。
GBAソフトには動作電圧が3.3Vと低い為使えません。

対象商品:
49892274
2022-04-29
用途:
ゲームボーイソフトのセーブデータ永久保存化
教育・研究機関

生産日時が非常に新しいので、安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする