EPCOS 3極コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流 = 100A最大定格電圧 = 250 V ac、600 V dc取り付けタイプ = スクリューマウント終端スタイル = ネジシリーズ = B85321動作周波数 = 60Hz長さ = 181mm奥行き = 55mm高さ = 55mm寸法 = 181 x 55 x 55mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ 注文コード49893209 品番B85321A2205A101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 100A
最大定格電圧 = 250 V ac、600 V dc
取り付けタイプ = スクリューマウント
終端スタイル = ネジ
シリーズ = B85321
動作周波数 = 60Hz
長さ = 181mm
奥行き = 55mm
高さ = 55mm
寸法 = 181 x 55 x 55mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする