内容量1リール(24個)
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ラグ、タブコネクタ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 63mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 63 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード49894313
品番B84112G0000M110