EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(24個)
仕様
最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 63mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 0.66 x 2 mHリーク電流 = 0 mA動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード
49894539
品番
B84111F0000M125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 63mm
奥行き = 51mm
高さ = 38mm
インダクタンス = 0.66 x 2 mH
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)
対応