EPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(16個) 仕様最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1シリーズ = B84112G動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 91mm奥行き = 51mm静電容量 = 1.5 x 2μFインダクタンス = 0.8 x 2 mH動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283 注文コード49894618 品番B84112G0000M136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 36A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
シリーズ = B84112G
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 91mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 1.5 x 2μF
インダクタンス = 0.8 x 2 mH
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする