内容量1リール(40個)
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ラグ、タブコネクタ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 35mm奥行き = 43.5mm静電容量 = 0.1 x 2μF寸法 = 35 x 43.5 x 26mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード49894654
品番B84111F0000M030