B84111F0000M060 EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOS 49894715

EPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(40個) 仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ラグ、タブコネクタ相数 = 1シリーズ = B84111F動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 35mm奥行き = 43.5mm静電容量 = 0.1 x 2μF寸法 = 35 x 43.5 x 26mmリーク電流 = 0 mA動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283 注文コード49894715 品番B84111F0000M060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
シリーズ = B84111F
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 35mm
奥行き = 43.5mm
静電容量 = 0.1 x 2μF
寸法 = 35 x 43.5 x 26mm
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする