705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895143 品番EA520B-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600

荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。

耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)705×450 床面高さ(mm)144 質量(kg)7 エスコ品番EA520B-11 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)450 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時高さ(mm)(最大)228 荷台寸法(奥行)(mm)705 材質(荷台)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする