エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 折りたたみハンドル式
900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895195
品番
EA520B-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
220
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
190
質量(kg)
12
エスコ品番
EA520B-31
車輪径(Φmm)
125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
858
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン