エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 固定ハンドル式
900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895222
品番
EA520B-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
微音キャスター。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
203
質量(kg)
16.5
エスコ品番
EA520B-43
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
861
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン