724x464mm/150kg 運搬車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895283 品番EA520B-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

折り畳み式。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)724×464 床面高さ(mm)135 質量(kg)11 エスコ品番EA520B-61 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)464 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)825 荷台寸法(奥行)(mm)724 材質(荷台)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする