エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 折りたたみハンドル式
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895317
品番
EA520BC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
安全フレームで荷崩れを防止します。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
14.5
エスコ品番
EA520BC-3
車輪径(Φmm)
100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)
480
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
815
フレーム高さ(mm)
290
フレーム(mm)
830×540
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール