エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895703
品番
EA520BK-205
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番
EA520BK-205
形状
自在
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
64
車輪
エアータイヤ
取付ピッチ(mm)
84×72