エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪車
390x1030mm/50kg ハンディーカート(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896385
品番
EA520FG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番
EA520FG-1
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
127
高さ(mm)
1030
材質(車輪)
ゴム
全幅(mm)
390
均等荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
300×385
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×50×595
材質(荷台)
アルミ合金