502x1270mm/270kg ドラムトラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896473 品番EA520HA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,730
販売価格(税別)
74,300
耐荷重(kg)270 車輪径(Φmm)254(ノーパンクタイヤ) 質量(kg)14 エスコ品番EA520HA-1 幅(mm)205 奥行(mm)355 全幅(mm)502 全高(mm)1270 荷台寸法(mm)205×355 材質(荷台)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする