EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS VHFインダクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1リール(200個)
注文コード
49896727
品番
B82111B0000C016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,329
販売価格(税別)
¥
49,390
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 3 μH
最大直流電流 = 9A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 6mΩ
直径 = 7.5mm
長さ = 29mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 29mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 220MHz
シリーズ = B82111B
長さ(mm)
29
取付
アキシャル
直径(Φmm)
7.5
シリーズ
B82111B
最大電流(A)
9
直流抵抗(max)
6mΩ
インダクタンス(H)
3 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
220MHz