※使用例
エスコ
エスコの オイル機器
エスコの オイルスタンド
20L 丸缶用スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896805
品番
EA520W-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途
丸型20L缶用
付属品
缶用ノズル
エスコ品番
EA520W-6
適合種別
20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×500
危険物の類別
非危険物