EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS VHFインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
シリーズ
B82111B
注文コード
49896806
品番
B82111B0000C013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 8 μH
最大直流電流 = 3A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 25mΩ
直径 = 7mm
長さ = 24mm
寸法 = 7 (Dia.) x 24mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 145MHz
シリーズ = B82111B
長さ(mm)
24
取付
アキシャル
直径(Φmm)
7
シリーズ
B82111B
最大電流(A)
3
直流抵抗(max)
25mΩ
インダクタンス(H)
8 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
145MHz