EPCOS アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 76.9 (Dia.) x 105.7mm高さ = 105.7mm動作温度 Min = -40℃寿命 = 12000h直径 = 76.9mm等価直列抵抗 = 3mΩリップル電流 = 20A許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20% 注文コード49898215 品番B41456B8689M000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量152種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 76.9 (Dia.) x 105.7mm
高さ = 105.7mm
動作温度 Min = -40℃
寿命 = 12000h
直径 = 76.9mm
等価直列抵抗 = 3mΩ
リップル電流 = 20A
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする