EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(72個)
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12mΩ許容差 = ±30%長さ = 50mm奥行き = 27.5mm高さ = 50mm寸法 = 50 x 27.5 x 50mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 18mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン
注文コード
49901094
品番
B82726S6103N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 10A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 12mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 50mm
奥行き = 27.5mm
高さ = 50mm
寸法 = 50 x 27.5 x 50mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 18mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
50×27.5×50
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
18
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
10
直流抵抗(max)
12mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
2.2 m
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz