EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(350個) 仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = B32524許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃端子タイプ = スルーホール実装 注文コード49901943 品番B32524Q3225K189
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様・内容量260種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 27.5mm
シリーズ = B32524
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 11 x 21 x 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする