EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 8.2μF電圧 = 400V dcリードピッチ = 37.5mmシリーズ = B32526許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 41.5mm奥行き = 24mm高さ = 19mm寸法 = 41.5 x 24 x 19mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 15 % @ 10 kHz 注文コード49903587 品番B32526T6825K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量260種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 8.2μF
電圧 = 400V dc
リードピッチ = 37.5mm
シリーズ = B32526
許容差 = ±10%
温度特性 = ポリエステル
長さ = 41.5mm
奥行き = 24mm
高さ = 19mm
寸法 = 41.5 x 24 x 19mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = 15 % @ 10 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする