EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 10nF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = B81141許容差 = ±20%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5 x 10.5 x 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード径 = 0.8mm 注文コード49903623 品番B81141C1103M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様・内容量260種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 440V ac
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 15mm
シリーズ = B81141
許容差 = ±20%
温度特性 = PET
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 5 x 10.5 x 18mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする