B32361B3506J030 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS 49907358

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 仕様静電容量 = 50μF電圧 = 330V ac許容差 = ±5%シリーズ = B32361アプリケーション = 汎用リードピッチ = 35mm高さ = 82mm寸法 = 63.5 (Dia.) x 82 Hmm温度特性 = PP端子タイプ = ねじ止め端子 注文コード49907358 品番B32361B3506J030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量407種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 50μF
電圧 = 330V ac
許容差 = ±5%
シリーズ = B32361
アプリケーション = 汎用
リードピッチ = 35mm
高さ = 82mm
寸法 = 63.5 (Dia.) x 82 Hmm
温度特性 = PP
端子タイプ = ねじ止め端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49904305
2024-05-01
用途:
古い装置のメンテナンス時

国内流通が少なく、海外調達していたものが送料含めて安価に購入できるので
助かります。一商品突然のキャンセルがあったので☆−1です。

対象商品:
49905583
2022-05-26
用途:
スピーカー(ツィーター)のフィルターとして
サービス業

これだけでフルレンジスピーカーに追加するツィーターに直列に繋いで、低域を遮断するフィルターとして使えるのでいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする