内容量1袋(5個)
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc許容差 = ±5%シリーズ = B32641Bアプリケーション = 電子バラスト, 高電流ストレスのかかる高周波用途, 共鳴回路のLLCトポロジ, スイッチング電源リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 14mm寸法 = 13 x 6 x 14mm温度特性 = ポリプロピレン及びポリエステル端子タイプ = ラジアル
注文コード49907629
品番B32641B6333J000