EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49909214
品番
B82464A4105K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 330mA
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 3Ω
シリーズ = B82462-A4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
10.4
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10.4
シリーズ
B82462-A4
最大電流(A)
330m
直流抵抗(max)
3Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型