曜日別特売
B82477G4104M000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.8×12.8×8mm EPCOS 49909939

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(400個)仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 12.8mm奥行き = 12.8mm高さ = 8mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 165mΩシリーズ = B82477-G4コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型注文コード49909939品番B82477G4104M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.7A
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 165mΩ
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4最大電流(A)1.7直流抵抗(max)165mΩ許容差±20%インダクタンス(H)100 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする