EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49910106 品番 B82422A3121K100
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様最小品質ファクター22 長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 最大電流(A)400m 直流抵抗(max)320mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)120 n RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)セラミック パッケージ1210 最大自己共振周波数880MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする