EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49911269
品番
B82422A1333K100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 105mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.5Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
105m
直流抵抗(max)
4.5Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
33 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
13MHz