EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 21.5×21×9.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49911664 品番B82559A4472A020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 22A
パッケージ/ケース = ERU20
長さ = 21.5mm
奥行き = 21mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.6mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)21.5 高さ(mm)9.8 奥行(mm)21 シリーズB82559A 最大電流(A)22 直流抵抗(max)2.6mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)4.7 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージERU20 最大自己共振周波数2MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする