EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49911707 品番 B82464A4472M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 4.3A
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 18mΩ
シリーズ = B82462-A4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 42MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 シリーズB82462-A4 最大電流(A)4.3 直流抵抗(max)18mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)4.7 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数42MHz インダクタ構造巻線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする