EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 6.8A長さ = 12.8mm奥行き = 12.8mm高さ = 8mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 14mΩシリーズ = B82477-G4コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49911743
品番
B82477G4472M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 6.8A
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 14mΩ
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
12.8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
12.8
シリーズ
B82477-G4
最大電流(A)
6.8
直流抵抗(max)
14mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型