EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(2000個) 注文コード 49912513 品番 B82422H1683K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 180mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 3.4Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)3.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 最大電流(A)180m 直流抵抗(max)3.4Ω 許容差±10% インダクタンス(H)68 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1210 最大自己共振周波数10MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする