EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
インダクタンス = 680 μH最大直流電流 = 680mA長さ = 12.8mm奥行き = 12.8mm高さ = 8mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.24Ωシリーズ = B82477-G4コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49912678
品番
B82477G4684M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 680mA
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.24Ω
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
12.8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
12.8
シリーズ
B82477-G4
最大電流(A)
680m
直流抵抗(max)
1.24Ω
許容差
±20%
インダクタンス(H)
680 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型