EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様バリスタ電圧 = 360V最大AC定格電圧 = 230V最大直流定格電圧 = 300V制限電圧 = 595Vクランプ電流 = 300Aエネルギー = 460Jシリーズ = HighE最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 3.2nF長さ = 60mm奥行き = 14mmリードピッチ = 24mm 注文コード49913545 品番B72240B0231K001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 360V
最大AC定格電圧 = 230V
最大直流定格電圧 = 300V
制限電圧 = 595V
クランプ電流 = 300A
エネルギー = 460J
シリーズ = HighE
最大サージ電流 = 40000A
静電容量 = 3.2nF
長さ = 60mm
奥行き = 14mm
リードピッチ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする