エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919878
品番
EA538MD-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
全長(mm)
19
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-59
内径(Φmm)
13.3
外径(Φmm)
17.5
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表