※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR10.69 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49919992 CR10.69 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49919992

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)10.69 注文コード49919992 品番CR10.69
参考基準価格(税別)¥44,320 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径Dなど206種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)10.69 刃長l1(mm)65 全長L(mm)115 材質超硬超微粒子 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする