仕様
トランスミッタ数 = 2 (RS-422)、3 (RS-232)
レシーバ数 = 2 (RS-422)、5 (RS-232)
トランシーバ数 = 2
1ライン当たりのドライバ数 = 1 (RS-232)、32 (RS-485)
1ライン当たりのレシーバ数 = 1 (RS-232)、32 (RS-485)
データレート = 10Mbps
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 28
トランスミッタ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
レシーバ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
インターフェース規格 = RS-232、RS-485
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
高さ = 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応