曜日別特売
SP334ET-L EXAR プログラマブルトランシーバ 2/5-RX EXAR 49921087

EXAR プログラマブルトランシーバ 2/5-RX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49921087品番SP334ET-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
トランスミッタ数 = 2 (RS-422)、3 (RS-232)
レシーバ数 = 2 (RS-422)、5 (RS-232)
トランシーバ数 = 2
1ライン当たりのドライバ数 = 1 (RS-232)、32 (RS-485)
1ライン当たりのレシーバ数 = 1 (RS-232)、32 (RS-485)
データレート = 10Mbps
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 28
トランスミッタ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
レシーバ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
インターフェース規格 = RS-232、RS-485
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする