仕様トランスミッタ数 = 2 (RS-422)、3 (RS-232)
レシーバ数 = 2 (RS-422)、5 (RS-232)
トランシーバ数 = 2
1ライン当たりのドライバ数 = 256 (RS-485)、8 (RS-232)、8 (RS-422)
1ライン当たりのレシーバ数 = 256 (RS-485)、8 (RS-232)、80 (RS-422)
データレート = 15 Mbps, 250 Mbps
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 28
トランスミッタ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
レシーバ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
インターフェース規格 = RS-232、RS-422、RS-485
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
幅 = 4.5mm