曜日別特売
SP337EUEY-L EXAR マルチプロトコルトランシーバ EXAR 49921193

EXAR マルチプロトコルトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード49921193品番SP337EUEY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
トランスミッタ数 = 2 (RS-422)、3 (RS-232)
レシーバ数 = 2 (RS-422)、5 (RS-232)
トランシーバ数 = 2
1ライン当たりのドライバ数 = 256 (RS-485)、8 (RS-232)、8 (RS-422)
1ライン当たりのレシーバ数 = 256 (RS-485)、8 (RS-232)、80 (RS-422)
データレート = 1 Mbps, 15 Mbps
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 28
トランスミッタ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
レシーバ信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
インターフェース規格 = RS-232、RS-422、RS-485
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
寸法 = 9.8 x 4.5 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする