EXAR ライントランシーバ RS-232 3.3 V、5 V 16-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 250kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 4.4mm 注文コード49921333 品番SP3232EBEY-L/TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数 = 2
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
レシーバ数 = 2
標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V
データレート = 250kbps
トランシーバ数 = 2
インターフェース規格 = RS-232
トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディド
レシーバ信号タイプ = シングルエンディド
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
幅 = 4.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする