内容量1セット(49個)
仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 5 Vデータレート = 235kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1ライン当たりのレシーバ数 = 1
注文コード49921455
品番SP202EEN-L