Fair-Rite クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(196個) 仕様タイプ = ラウンドケーブルスナップインアプリケーション = EMI除去材料 = 31材質開閉式 = あり外形寸法 = 23.7 x 11.7 x 39.4mm開口部直径 = 10.15mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.7mm外側の高さ = 39.4mm外側の幅 = 23.7mm 注文コード49922514 品番431167281
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = ラウンドケーブルスナップイン
アプリケーション = EMI除去
材料 = 31材質
開閉式 = あり
外形寸法 = 23.7 x 11.7 x 39.4mm
開口部直径 = 10.15mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 11.7mm
外側の高さ = 39.4mm
外側の幅 = 23.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする