180mm はさみ・剪定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49923265 品番EA540BC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
切断能力(Φmm)15 仕様安全ストッパー付 エスコ品番EA540BC-7 質量(g)210 仕上ハードクローム仕上 刃の種別鍛造刃 材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入) 全長×刃長(mm)180×36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49923265 EA540BC-7 49923274 EA540BC-8 185mm はさみ・剪定 エスコ 185mm はさみ・剪定 エスコ 1個 2,900 税込3,190 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする