0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 49924219 品番 BTS4140NHUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチ
スイッチオン抵抗 = 3000mΩ
出力数 = 1
電圧 = 60V
電流 = 0.2A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-223
ピン数 = 3 + Tab
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
長さ = 6.5mm
幅 = 3.5mm
高さ = 1.6mm
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする