D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = ORIGINAL D動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ 注文コード49924465 品番DA-15P-A191-K87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = ORIGINAL D
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする